Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN31FD CONT.AUX. 3NO+1NC VITE 110V DC - CA3KN31FD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110484335

Artikelnummer

SNRCA3KN31FD

Herstellernummer

CA3KN31FD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CA3KN31FD è un relè di controllo Schneider Electric TeSys K per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 600V. E' composto da 4 contatti (3NA + 1NC), una bobina 110V CC e collegamento mediante morsetti a vite. Progettato per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.000 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità