Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32D7 CONTATTORE AUSILIARIO 42V - CAD32D7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32D7 CONTATTORE AUSILIARIO 42V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 42...42 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110399707

Artikelnummer

SNRCAD32D7

Herstellernummer

CAD32D7

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (3NO + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo AC da 42V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamentofino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),