Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32FE7 CONTATTORE AUSILIARIO 115V - CAD32FE7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32FE7 CONTATTORE AUSILIARIO 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110401141

Artikelnummer

SNRCAD32FE7

Herstellernummer

CAD32FE7

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...115 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CAD32FE7 è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (3NO + 2NC), una bobina 115V 50/60Hz AC e collegamento mediante morsetti di chiusura a vite. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed