SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32R7 CONTATTORE AUSILIARIO 440 - CAD32R7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 440...440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110402049
Artikelnummer
SNRCAD32R7
Herstellernummer
CAD32R7
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
440...440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
440...440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


