Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32V7 CONTATTORE AUSILIARIO 400V - CAD32V7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32V7 CONTATTORE AUSILIARIO 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110402407

Artikelnummer

SNRCAD32V7

Herstellernummer

CAD32V7

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.