SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD503BD CONTATTORE AUX. 24VCC MOL - CAD503BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110820317
Artikelnummer
SNRCAD503BD
Herstellernummer
CAD503BD
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


