Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD503BL CONT.AUX.BAS. ASSORB. 24V - CAD503BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD503BL CONT.AUX.BAS. ASSORB. 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110820713

Artikelnummer

SNRCAD503BL

Herstellernummer

CAD503BL

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (5NO), 10A/690V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo DC da 24V a basso consumo, senza picchi di consumo allo spunto ed è dotato di un dispositivo di soppressione delle sovratensioni, collegamento mediante terminali a molla. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guidaDIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).