Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50ED CONTATTORE AUSILIARIO 48V - CAD50ED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50ED CONTATTORE AUSILIARIO 48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110405712

Artikelnummer

SNRCAD50ED

Herstellernummer

CAD50ED

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CAD50ED è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (5NO), una bobina 48V DC con un modulo soppressore di sovratensione integrale e collegamento mediante morsetti a vite. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed