SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50U7 CONTATTORE AUSILIARIO 240 - CAD50U7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110403589
Artikelnummer
SNRCAD50U7
Herstellernummer
CAD50U7
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


