SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15841 TERMOSTATO REGOL. TH4 +8+26 ° C - CCT15841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - sonstige
Anzahl der Kanäle - 1
Kontaktausführung - Wechsler
Einstellbereich Komfort - 8...26 °C
Ausführung - analog
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480375941
Artikelnummer
SNRCCT15841
Herstellernummer
CCT15841
Hersteller
SNR
Sensortyp:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Wechsler
Einstellbereich Komfort:
8...26 °C
Ausführung:
analog
Bemessungsspannung:
207...253 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Textführung im Display:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bautiefe:
65 mm