SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15847 SONDA ESTERNA PER TERM. TH4 E TH7 - CCT15847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480375972
Artikelnummer
SNRCCT15847
Herstellernummer
CCT15847
Hersteller
SNR
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Sonda di temperatura esterna con cavo da 2 m. Questa sonda deve essere lontana dal sole, di preferenza rivolta verso nord, o da tutte le fonti di calore (camini, ecc.). La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH4. Questa combinazione èper edifici monofamigliari e multifamigliari, sedi del settore terziario, il termostato TH4 controlla e regola la temperatura ambiente da +8°C a +26°C. La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH7. Questa combinazione è per gli stabilimenti industriali che spaziano da frigoriferi a forni, il termostato TH7 monitora e regola la temperatura da -40°C a +80°C con un ampio intervallo di impostazione. Può essere utilizzato anche per le protezioni antigelo domestiche.


