Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15860 KIT PROGRAM. PC PER IHP+ 45 MM - CCT15860

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15860 KIT PROGRAM. PC PER IHP+ 45 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PC-Programmierset für Windows 95 - nein

  • PC-Programmierset für Windows 98 - nein

  • PC-Programmierset für Windows 2000 - ja

  • PC-Programmierset für Windows NT - ja

  • PC-Programmierset für Windows XP - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3303431063727

Artikelnummer

SNRCCT15860

Herstellernummer

CCT15860

Hersteller

SNR

PC-Programmierset für Windows 95:

nein

PC-Programmierset für Windows 98:

nein

PC-Programmierset für Windows 2000:

ja

PC-Programmierset für Windows NT:

ja

PC-Programmierset für Windows XP:

ja

Programming kit for PC. Software for convenient input of switching times for IHP 18mm, IC Astro, IC 100kp+ and KNX Year Time Switch on a PC. With adapter for the USB interface to load the program to the memory chip. Contents: With adapter, one memory stick and 2 m USB cable.