Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15950 KIT DI PROGRAMMAZIONE PER INT. ITA - CCT15950

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15950 KIT DI PROGRAMMAZIONE PER INT. ITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PC-Programmierset für Windows 7 - ja

  • PC-Programmierset für Windows 8 - nein

  • PC-Programmierset für Windows 95 - nein

  • PC-Programmierset für Windows 98 - nein

  • PC-Programmierset für Windows 2000 - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480625190

Artikelnummer

SNRCCT15950

Herstellernummer

CCT15950

Hersteller

SNR

PC-Programmierset für Windows 7:

ja

PC-Programmierset für Windows 8:

nein

PC-Programmierset für Windows 95:

nein

PC-Programmierset für Windows 98:

nein

PC-Programmierset für Windows 2000:

ja

PC-Programmierset für Windows NT:

nein

PC-Programmierset für Windows XP:

ja

Kit di programmazione ITA per PC. È costituito da un dispositivo di programmazione, un CDROM e un cavo USB da 1,5 m. Per la programmazione di interruttori temporizzati ITA 1c e ITA 4c. Con una chiave dati sono possibili le seguenti attività. Scrive i dati dal selettore orario alla memoria della chiave dati. Scrive nella memoria i dati che si trovano all'interno della chiave. Dimensioni (chiave dati aperta): 54 x 14 x 9 mm