Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15960 ANTENNA DCF PER INT. ITA - CCT15960

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15960 ANTENNA DCF PER INT. ITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • DCF77 Zeitsynchronisation für Digitalschaltuhr - ja

  • Art der Spannungsversorgung - über Digitalschaltuhr

  • Anzahl der anschließbaren Schaltuhren - 10

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480625206

Artikelnummer

SNRCCT15960

Herstellernummer

CCT15960

Hersteller

SNR

DCF77 Zeitsynchronisation für Digitalschaltuhr:

ja

Art der Spannungsversorgung:

über Digitalschaltuhr

Anzahl der anschließbaren Schaltuhren:

10

Antenna per selettori orari ITA 1c e ITA 4c. 10 ITA massimo per antenna, distanza massima tra il selettore orario ITA e l'antenna: 200 m. All'esterno del quadro elettrico, all'aperto, sotto una protezione. Grado di protezione: IP54. Temperatura di funzionamento: da-20°C a +50°C.