Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551023 RIL. DI PRES. ARGUS ALTA FREQ. 2 CH - CCT551023

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551023 RIL. DI PRES. ARGUS ALTA FREQ. 2 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480995507

Artikelnummer

SNRCCT551023

Herstellernummer

CCT551023

Hersteller

SNR

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

7 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

hochfrequent

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

14 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

2

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

ARGUS Presence HF High Bay, 2ch. gamma: ARGUS - tipo di carico: halogen lamp with standard electronic transformer : 1000 VA, halogen lamp with standard ferromagnetic transformer : 1000 VA, lampada alogena : : 1000 W - 230 V, lampada fluorescente compatta: : 100 W, lampade a incandescenza : : 2000 W - 230 V, luce LED : : 100 W, motore : : 100 W, relay : : 5 A - 250 V, tubo fluorescente : 900 VA. Benefici: .. Applicazioni: ..