Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P008 RILEV. MOV. ARGUS STANDARD 360 IP55 - CCT56P008

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P008 RILEV. MOV. ARGUS STANDARD 360 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480145162

Artikelnummer

SNRCCT56P008

Herstellernummer

CCT56P008

Hersteller

SNR

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

10 A

PIR esterno standard ARGUS 360°. Rilevatore elettronico di movimento per montaggio all'esterno. Monitoraggio della superficie a 360°. Sensori e componenti a infrarossi di alta qualità. Convenienza e sicurezza: reagisce a tutti i visitatori o intrusi accendendo e spegnendo automaticamente la luce. Facile da usare e a risparmio energetico con impostazioni rapide per orari di accensione e livelli di sensibilità alla luce. Protezione da UV, polvere, piogge pesanti e protezione dall'acqua. È possibile escludere determinate aree dal campo di rilevamento. Tensione di rete: AC 220-240 V, 50 Hz. Corrente di commutazione max.: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6. Capacità nominale: lampade a incandescenza AC 230 V: 1000 W. Lampade alogene AC 230 V: 800 W. Alogene con trasformatore elettronico: 315 VA. Alogena con trasformatore del nucleo di ferro: 500 VA. Tubi fluorescenti: 250 VA. Carichi capacitivi (corrente di prova di 6 A ): 28 µF. Carichi capacitivi (corrente di prova di 10 A ): 21 µF. Lampade fluorescenti compatte: 4 x 23 W. Fusibile a monte: 10 A. Assorbimento di corrente in stand-by: max 2.5 W. Angolo di rilevamento: 360°. Intervallo: max. 12 m. Sensibilità luce (impostazione lux): 5-2000 Lux. Impostazione oraria: da circa 5 s a circa 20 min., tolleranza inferiore a 2-8 s. Modalità di commutazione: modalità automatica, esclusione manuale. Collegamento: 3 fili. Temperatura di funzionamento: da -15°C a +40°C. Tipo di protezione: IP 55. Direttive CE: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Colore: bianco, RAL 9010. Dimensioni (LxWxH): 170x88x76 mm (con staffa angolare), 142,5x88x76 (senza staffa angolare). Peso netto: 256g (con staffa angolare), 230g (senza staffa angolare). Contenuto: con staffa di montaggio per angoli esterni/interni. Colore: bianco.