Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F265F7 CONTATTORE AD AGGANCIO - CR1F265F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F265F7 CONTATTORE AD AGGANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 350 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110548334

Artikelnummer

SNRCR1F265F7

Herstellernummer

CR1F265F7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

51 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

105 A

Magnetschütz TeSys CR1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 132 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 265 A, Spule 110 V AC/DC. Abmessung (BxHxT) 201,5x203x213 mm, Gewicht 7,4 kg. Kategorie AC-1, AC-3, AC-4. Für dieÜberwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen.