SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1A04 CASSETTA VUOTA NO PULS. - DE1DS1A04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110087062
Artikelnummer
SNRDE1DS1A04
Herstellernummer
DE1DS1A04
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
88 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
166 mm
TeSys enclosed starters, empty enclosure for mounting a contactor and thermal overload relay for non-reversing motor applications AC-3 up to 5.5kW@400V. Polycarbonate enclosure providing IP65 / IK07 protection, with no pushbuttons on cover. Optimized forintegration of a contactor LC1D09-D12 and thermal overload relay LRD02-LRD14 depending on the motor power (devices to be ordered separately). Replacement part for TeSys enclosed starters LE1D09xxA04 to LE1D12xxA04. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom.