SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1A05 CASSETTA VUOTA PER LE1D09/12 - DE1DS1A05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110087086
Artikelnummer
SNRDE1DS1A05
Herstellernummer
DE1DS1A05
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
88 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
166 mm
TeSys enclosed starter empty enclosure, for mounting a contactor and thermal overload relay for non-reversing motor applications AC-3 up to 5.5kW@400V. Polycarbonate enclosure providing IP65 / IK07 protection, equipped with a blue pushbutton Reset (R). Optimized for the integration of a contactor LC1D09-D12 and a thermal overload relay LRD02-LRD14 depending on the motor power (devices to be ordered separately). Replacement part for TeSys enclosed starters LE1 D09-D12**A05. Surface mounting enclosure withscrew fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom. Green Premium compliant (RoHS/REACh).


