Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS2A05 CASSETTA ISOLANTE - DE1DS2A05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS2A05 CASSETTA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110087147

Artikelnummer

SNRDE1DS2A05

Herstellernummer

DE1DS2A05

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

103 mm

Tiefe:

154 mm

Höhe:

201 mm

Involucro vuoto per starter integrato TeSys, per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 da 7.5 a 15kW a 400 V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65/IK07, dotato di un pulsante blu di reset (R). Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D18-D38 e di un relè di sovraccarico termico LRD16-LRD35 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Ricambio per gli starter integrati TeSys LE1D18-D35**A05, utilizzabile anche per LE2 D09-D35**A05. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.