SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A06 CASSETTA VUOTA AVVIATORE LG7 + PULSANTI - DE1KS217A06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110069648
Artikelnummer
SNRDE1KS217A06
Herstellernummer
DE1KS217A06
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
165 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
175 mm
Involucro per avviatore TeSys LG, con 2 pulsanti. gamma prodotto: TeSys - gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: cassetta - applicazione: motore - materiale: policarbonato - composizione dispositivo: contattore ordinati separatamente, interruttoreordinati separatamente - compatibilità prodotto: LG7 - tipo di comando: pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....


