SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A06A29 CASSETTA VUOTA AVV LG7 + PULS + LUCCHET - DE1KS217A06A29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118089877
Artikelnummer
SNRDE1KS217A06A29
Herstellernummer
DE1KS217A06A29
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
165 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
175 mm
Involucro per avviatore TeSys LG, con 2 pulsanti, blocco con lucchetto. gamma prodotto: TeSys - gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: cassetta - applicazione: motore - materiale: policarbonato - composizione dispositivo: contattore ordinati separatamente, interruttore ordinati separatamente, padlocking device - compatibilità prodotto: LG7 - tipo di comando: pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....


