Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF101 PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 1P - DF101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119407205

Artikelnummer

SNRDF101

Herstellernummer

DF101

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

56.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Sicherungshalter TeSys. 1p, 25A, Sicherungsgröße 10x38mm. Für Schienenmontage 35 mm symmetrische DIN-Schiene. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC) und Green Premium konform (RoHs/Reach).