Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF102V PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 2P CON LAMPADA - DF102V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF102V PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 2P CON LAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 2

Packung

  • 6 ST

EAN

3389119407311

Artikelnummer

SNRDF102V

Herstellernummer

DF102V

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

2

Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 10x38 mm fino a 32A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Fornisce un'indicazione di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (35 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).