Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF103NV PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 3P+N CON LAMPAD - DF103NV

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF103NV PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 3P+N CON LAMPAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3389119407335

Artikelnummer

SNRDF103NV

Herstellernummer

DF103NV

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 10,38 mm fino a 32A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Fornisce un polo neutro inserito in un collegamento tubolare chiuso, indicazione fusibile bruciato tramite LED. Compatto (70 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).