SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF14AM1 1 MICROSWITCH PER PORTAFUSIBILI DF14 - DF14AM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119407540
Artikelnummer
SNRDF14AM1
Herstellernummer
DF14AM1
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar


