Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF14AM2 2 MICROSWITCH PER PORTAFUSIBILI DF14 - DF14AM2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF14AM2 2 MICROSWITCH PER PORTAFUSIBILI DF14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119407557

Artikelnummer

SNRDF14AM2

Herstellernummer

DF14AM2

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

2.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Portafusibile TeSys, contatto di segnalazione, 2 NC, 5A, istantaneo. gamma: TeSys - nome abbreviato: DF14 - tipo di prodotto o componente: blocco contatti ausiliari - composizione contatto polo: 2 NC. Benefici: Protezione semplice ed efficace. La protezione tramite fusibile rappresenta una soluzione affidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni importanti alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per il personale, oltre che danni rilevanti per la produzione.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc., Installazioni elettriche, applicate alla distribuzione, al controllo o agli avviatori per motori., Protezione delle stringhe nelle applicazionidel settore fotovoltaico....