Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223C PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 3P - DF223C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223C PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

3389119407526

Artikelnummer

SNRDF223C

Herstellernummer

DF223C

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Sicherungshalter, Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.