Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223NC PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 3P+N - DF223NC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223NC PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119407533

Artikelnummer

SNRDF223NC

Herstellernummer

DF223NC

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF a 4 poli (3P+N) per la protezione di circuiti di controllo fino a 125A/690V. Da utilizzare con collegamenti fusibili da 22x58mm fino a 125A, fornisce un polo neutro dotato di collegamento tubolare, corrente di corto circuito elevata nominale 120kA a 400V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 140 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN 35 mm. Sono disponibili contatti di segnalazione ausiliari tipo aM e gG con percussore, kit di assemblaggio portafusibile, contatto di segnalazione ausiliaria anticipato all'apertura (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 1 unità. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e conformità Green Premium (RoHS/REACH).