SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223NVC PORTA-FUSIBILE 125A 22X58 3P+N CON LAMPA - DF223NVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118233447
Artikelnummer
SNRDF223NVC
Herstellernummer
DF223NVC
Hersteller
SNR
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 22x58 mm con percussore fino a 125A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Da attrezzarecon un modulo di contatto ausiliario ad apertura anticipata DF22AM* (da ordinare separatamente), fornisce un polo neutro dotato di un collegamento tubolare bloccato, indicatore di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (140 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili con percussore (22 x 58mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatoria scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 1 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).


