SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF22AM2 2 MICROSWITCH PER PORTAFUSIBILI DF22 - DF22AM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119407571
Artikelnummer
SNRDF22AM2
Herstellernummer
DF22AM2
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar


