Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF82 PORTA-FUSIBILE 25A 8,5X31,5 2P CON LAMP. - DF82

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF82 PORTA-FUSIBILE 25A 8,5X31,5 2P CON LAMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

3389119407120

Artikelnummer

SNRDF82

Herstellernummer

DF82

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/500 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 8,5 x 31,5 mm collega fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 35 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissate a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine).