Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF83V PORTA-FUSIBILE 25A 8,5X31,5 3P CON LAMP - DF83V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF83V PORTA-FUSIBILE 25A 8,5X31,5 3P CON LAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

3389119407182

Artikelnummer

SNRDF83V

Herstellernummer

DF83V

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/500 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 8,5x31,5 mm fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Fornisce un'indicazione di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (52,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 4 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine).