SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC1 PORTA-FUSIBILE 30A 1P CC - DFCC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
3389119407267
Artikelnummer
SNRDFCC1
Herstellernummer
DFCC1
Hersteller
SNR
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
56.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30 A e corrente di cortocircuito fino a 200kA a 600V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 17,5 mm), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm e collegamento mediante morsetti a vite. Sono disponibili kit di assemblaggio portafusibili (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 12 unità. Certificazione degli standard Nord America (riconoscimento UL, CSA),


