SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC2V PORTA-FUSIBILE 30A 2P CC - DFCC2V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
3389118321717
Artikelnummer
SNRDFCC2V
Herstellernummer
DFCC2V
Hersteller
SNR
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30A e corrente di cortocircuito fino a 200 kA a 600 V. Fornisce indicazione di fusibili bruciati tramite LED. Compatto (35 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (riconosciuto da UL, CSA).


