Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA160 LAMPADINA - DL1BA160

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA160 LAMPADINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lampenspannung - 110...160 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - farblos

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110300161

Artikelnummer

SNRDL1BA160

Herstellernummer

DL1BA160

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

6...6 W

Lampenspannung:

110...160 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

farblos

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

35 mm

Durchmesser:

18 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

37.5 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Harmony DL1BA160 è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d, da 110V a 160 VCA. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.