SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDB5 LAMPADINA LED ARANCIO 24V - DL1BDB5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Farbe - orange
Lampenform - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119003513
Artikelnummer
SNRDL1BDB5
Herstellernummer
DL1BDB5
Hersteller
SNR
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Farbe:
orange
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Nennstrom:
47 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Diese Harmony XVB Ersatzgeschützte LED-Glühbirne wird mit 24VAC/dc geliefert und liefert ein konstantes orangefarbenes Licht. Diese Ersatz-LED-Glühbirne ist ein Beleuchtungszubehör für Signalleuchte und Blinkerbank. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Dank seiner hochbelastbaren LED liefert er ein konstantes orangefarbenes Licht. Es ist kompatibel mit Harmony XVD, Harmony XVP und Harmony XVB.