Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDM1 LAMPADINA LED BIANCA 230V BA15D - DL1BDM1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDM1 LAMPADINA LED BIANCA 230V BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Farbe - weiß

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110118179

Artikelnummer

SNRDL1BDM1

Herstellernummer

DL1BDM1

Hersteller

SNR

Lampenspannung:

230...230 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Farbe:

weiß

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Nennstrom:

17 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

This Harmony XVB spare protected LED bulb is supplied with230V AC and provides a steady white light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for beacon and indicator bank. It provides a steady white light thanks to its high endurance LED. Itis compatible with Harmony XVD, Harmony XVP, and Harmony XVB. Its simple and modular design allows easy installation. It features high brightness for easy identification of function and operation mode, even in brightly lit environments. It also features high endurance LED lighting for less replacement and process downtimes.