Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDM4 LAMPADINA LED ROSSA 230V BA15D - DL1BDM4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDM4 LAMPADINA LED ROSSA 230V BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Farbe - rot

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110118254

Artikelnummer

SNRDL1BDM4

Herstellernummer

DL1BDM4

Hersteller

SNR

Lampenspannung:

230...230 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Farbe:

rot

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Nennstrom:

17 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 230 Vca e fornisce una luce rossa fissa. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce rossa fissa grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.