Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEMS LAMPADINA 230V-5W BA15D - DL1BEMS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEMS LAMPADINA 230V-5W BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - farblos

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3389110846461

Artikelnummer

SNRDL1BEMS

Herstellernummer

DL1BEMS

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

5...5 W

Lampenspannung:

230...230 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

farblos

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Nennstrom:

22 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Glühlampe mit BA15d-Basis 5W 230VAC/DC. Dies ist ein Beleuchtungszubehör für die Harmony-Baureihe.