Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO - DL1BKB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Farbe - rot

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110967579

Artikelnummer

SNRDL1BKB4

Herstellernummer

DL1BKB4

Hersteller

SNR

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Farbe:

rot

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Nennstrom:

47 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

ja

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 24 Vac/dc e fornisce una luce rossa lampeggiante. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce rossa lampeggiante grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.