Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKG4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO - DL1BKG4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKG4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 120...120 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Farbtemperatur - 1000 K

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110967623

Artikelnummer

SNRDL1BKG4

Herstellernummer

DL1BKG4

Hersteller

SNR

Lampenspannung:

120...120 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Farbtemperatur:

1000 K

Farbe:

rot

Lampenform:

Kugel

Gesamtlänge:

60.4 mm

Durchmesser:

14.6 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

17 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca e fornisce una luce rossa lampeggiante. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce rossa lampeggiante grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.