SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CB006 LAMPADINA INCAND. BA 9S 6V 1,2 W - DL1CB006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1.2...1.2 W
Lampenspannung - 6...6 V
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Farbe - farblos
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XAC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110300253
Artikelnummer
SNRDL1CB006
Herstellernummer
DL1CB006
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Lampenspannung:
6...6 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
11 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
200 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja


