SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CE048 LAMPADINA INCAND. BA 9S 48V 2,6 W - DL1CE048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.6...2.6 W
Lampenspannung - 48...48 V
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XAC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110300321
Artikelnummer
SNRDL1CE048
Herstellernummer
DL1CE048
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Lampenspannung:
48...48 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
weiß
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
11 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
55 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja


