SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0245 LAMPADINA LED GIALLA BA 9S 24VAC - DL1CJ0245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 0...0 W
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA9s
Lichtstrom - 0 lm
Technologie - LED
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110660005
Artikelnummer
SNRDL1CJ0245
Herstellernummer
DL1CJ0245
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
0...0 W
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA9s
Lichtstrom:
0 lm
Technologie:
LED
Farbtemperatur:
0 K
Farbe:
orange
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
16 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein


