Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0483 LAMPADINA LED VERDE BA 9S 48VAC - DL1CJ0483

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0483 LAMPADINA LED VERDE BA 9S 48VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

  • Spannungsart - AC/DC

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110664294

Artikelnummer

SNRDL1CJ0483

Herstellernummer

DL1CJ0483

Hersteller

SNR

Nennspannung:

48...48 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

grün

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 48 V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce verde. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lungadurata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.