Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB3SB LED VERDE 24V BA15D - DL2EDB3SB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB3SB LED VERDE 24V BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Lampenform - sonstige

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119050920

Artikelnummer

SNRDL2EDB3SB

Herstellernummer

DL2EDB3SB

Hersteller

SNR

Sockel:

BA15d

Nennspannung:

24...24 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

grün

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Lichtstärke:

900 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il LED super luminoso Harmony con diffusore di luce integrato fornisce una luce verde fissa. La lampadina LED integrato di ricambio è un accessorio di illuminazione per le colonne luminose. È alimentato a 24V AC/DC. Il suo design semplice e modulare consente una facile installazione e la sua luminosità elevata consente una facile identificazione delle funzioni e delle modalità operative, anche in ambienti molto illuminati. Peso: 20 g. È compatibile con Harmony XVM.