Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB6SB LED BLU 24V BA15D - DL2EDB6SB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB6SB LED BLU 24V BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Lampenform - sonstige

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119050944

Artikelnummer

SNRDL2EDB6SB

Herstellernummer

DL2EDB6SB

Hersteller

SNR

Sockel:

BA15d

Nennspannung:

24...24 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

blau

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Lichtstärke:

900 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La lampadina a LED integrato di ricambio è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco indicatori che consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici delle unità di segnalazione. Fornisce una luce blu fissa grazie al LED a lungadurata compatibile con Harmony XVM.