SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDOMB24030AI DOMB2 2P 40A 30MA TIPO A SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - sonstige
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480435942
Artikelnummer
SNRDOMB24030AI
Herstellernummer
DOMB24030AI
Hersteller
SNR
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Einbautiefe:
81.5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C