Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10K3IB2 EASY UPS 3S 10KVA 3:1 UPS 30 MIN - E3SUPS10K3IB2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10K3IB2 EASY UPS 3S 10KVA 3:1 UPS 30 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 40 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Eingangsanschluss - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489697983

Artikelnummer

SNRE3SUPS10K3IB2

Herstellernummer

E3SUPS10K3IB2

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

40 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

0

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

300 mm

Tiefe:

907 mm

Höhe:

1400 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

211 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

SCHNEIDER SERIE EASY UPS 3S 10KVA 3 1 UPS 40 MIN